FAG 6410-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x130x31

Artikelnummer: Z00224615
EAN: 4012801281805
Herstellernummer: 0167247550030
FAG 6410-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x130x31
Inkl. Steuern: 79,40 € VE 1 Stück Netto 66,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6410-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x130x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6410
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen