FAG 6412-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x150x35

Artikelnummer: Z00224619
EAN: 4012801206303
Herstellernummer: 0167247980030
FAG 6412-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x150x35
Inkl. Steuern: 105,48 € VE 1 Stück Netto 88,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6412-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x150x35.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6412
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 35
Außendurchmesser (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen