FAG 6417-M Rillenkugellager einreihig, 85x210x52

Artikelnummer: Z00224630
EAN: 4012801281997
Herstellernummer: 0191127340000
FAG 6417-M Rillenkugellager einreihig, 85x210x52
Inkl. Steuern: 426,45 € VE 1 Stück Netto 358,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6417-M Rillenkugellager einreihig, 85x210x52.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6417
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 52
Außendurchmesser (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen