FAG 6418-M Rillenkugellager einreihig, 90x225x54

Artikelnummer: Z00224631
EAN: 4012801206372
Herstellernummer: 0191127690000
FAG 6418-M Rillenkugellager einreihig, 90x225x54
Inkl. Steuern: 486,09 € VE 1 Stück Netto 408,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6418-M Rillenkugellager einreihig, 90x225x54.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6418
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 54
Außendurchmesser (mm) 225

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen