FAG Rillenkugellager einreihig, 95x120x13

Artikelnummer: Z00223938
EAN: 1234
Herstellernummer: 0096198100000
FAG Rillenkugellager einreihig, 95x120x13
Inkl. Steuern: 82,65 € VE 1 Stück Netto 69,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Rillenkugellager FAG Rillenkugellager einreihig, 95x120x13.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61819
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 13
Außendurchmesser (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen