FAG Rillenkugellager einreihig,

Artikelnummer: Z00224329
EAN: 4012801054812
Herstellernummer: 0985705364030
FAG Rillenkugellager einreihig,
Inkl. Steuern: 8,88 € VE 1 Stück Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG Rillenkugellager einreihig, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6300
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 11
Außendurchmesser (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen