FAG S6000-HLC Rillenkugellager einreihig, 10x26x8

Artikelnummer: Z00224634
EAN: 4012802228397
Herstellernummer: 0538082740000
FAG S6000-HLC Rillenkugellager einreihig, 10x26x8
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 1 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG S6000-HLC Rillenkugellager einreihig, 10x26x8.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6000
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 26

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen