FAG S6003-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 17x35x10

Artikelnummer: Z00224638
EAN: 4012802228311
Herstellernummer: 0554286900000
FAG S6003-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 17x35x10
Inkl. Steuern: 17,68 € VE 1 Stück Netto 14,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG S6003-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 17x35x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6003
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen