FAG S6008-HLC Rillenkugellager einreihig, 40x68x15

Artikelnummer: Z00224648
EAN: 4012802228243
Herstellernummer: 0539660580000
FAG S6008-HLC Rillenkugellager einreihig, 40x68x15
Inkl. Steuern: 87,71 € VE 1 Stück Netto 73,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG S6008-HLC Rillenkugellager einreihig, 40x68x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6008
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 68

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen