FAG S6009-HLC Rillenkugellager einreihig, 45x75x16

Artikelnummer: Z00224650
EAN: 4012802228151
Herstellernummer: 0539661040000
FAG S6009-HLC Rillenkugellager einreihig, 45x75x16
Inkl. Steuern: 108,62 € VE 1 Stück Netto 91,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG S6009-HLC Rillenkugellager einreihig, 45x75x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6009
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen