FAG S6204-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x47x14

Artikelnummer: Z00224660
EAN: 4012802228199
Herstellernummer: 0539724810000
FAG
FAG S6204-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x47x14
Inkl. Steuern: 22,87 € VE 1 Stück Netto 19,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG S6204-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 20x47x14.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6204
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen