FAG S6206-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x62x16

Artikelnummer: Z00224664
EAN: 4012801181808
Herstellernummer: 0539730200000
FAG S6206-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x62x16
Inkl. Steuern: 46,79 € VE 1 Stück Netto 39,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG S6206-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x62x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen