FAG S6206-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x62x16

Artikelnummer: Z00224665
EAN: 4012802227963
Herstellernummer: 0539728640000
FAG S6206-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x62x16
Inkl. Steuern: 44,20 € VE 1 Stück Netto 37,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG S6206-HLC Rillenkugellager einreihig, 30x62x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen