FAG S6210-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 50x90x20

Artikelnummer: Z00224673
EAN: 4012802227871
Herstellernummer: 0539903820000
FAG S6210-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 50x90x20
Inkl. Steuern: 187,26 € VE 1 Stück Netto 157,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG S6210-2RSR-HLC Rillenkugellager einreihig, 50x90x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6210
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen