FAG S6300-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x35x11

Artikelnummer: Z00224674
EAN: 4012802227802
Herstellernummer: 0192742110000
FAG S6300-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x35x11
Inkl. Steuern: 21,36 € VE 1 Stück Netto 17,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG S6300-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x35x11.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6300
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 11
Außendurchmesser (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen