FAG S6309 Rillenkugellager einreihig, 45x100x25

Artikelnummer: Z00224679
EAN: 4012801181914
Herstellernummer: 0167433690000
FAG S6309 Rillenkugellager einreihig, 45x100x25
Inkl. Steuern: 202,49 € VE 1 Stück Netto 170,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG S6309 Rillenkugellager einreihig, 45x100x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S6309
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen