FAG Rillenkugellager

Artikelnummer: Z00223580
EAN: 4012802473445
Herstellernummer: 0009401940000
FAG Rillenkugellager
Inkl. Steuern: 48,14 € VE 1 Stück Netto 40,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG Rillenkugellager. Wälzlager Antriebstechnik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 207
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 17
Außendurchmesser (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen