SKF 16003-2Z Rillenkugellager einreihig, 17x35x8

Artikelnummer: Z00219215
EAN: 7316570104837
Herstellernummer: 16003-2Z
SKF 16003-2Z Rillenkugellager einreihig, 17x35x8
Inkl. Steuern: 7,43 € VE 1 Stück Netto 6,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifende Dichtung) aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16003
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen