SKF 16006/W64 Rillenkugellager mit Solid Oil, 30x55x9

Artikelnummer: Z00219227
EAN: 7316571395630
Herstellernummer: 16006/W64
SKF 16006/W64 Rillenkugellager mit Solid Oil, 30x55x9
Inkl. Steuern: 39,08 € VE 1 Stück Netto 32,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16006
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen