SKF 16015 Rillenkugellager einreihig, 75x115x13

Artikelnummer: Z00219251
EAN: 7316577015938
Herstellernummer: 16015
SKF 16015 Rillenkugellager einreihig, 75x115x13
Inkl. Steuern: 37,49 € VE 1 Stück Netto 31,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16015
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 13
Außendurchmesser (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen