SKF 16017 Rillenkugellager einreihig, 85x130x14

Artikelnummer: Z00219257
EAN: 7316577015969
Herstellernummer: 16017
SKF 16017 Rillenkugellager einreihig, 85x130x14
Inkl. Steuern: 54,07 € VE 1 Stück Netto 45,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16017
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen