SKF 16036/C3 Rillenkugellager einreihig, 180x280x31

Artikelnummer: Z00219294
EAN: 7316570583779
Herstellernummer: 16036/C3
SKF
SKF 16036/C3 Rillenkugellager einreihig, 180x280x31
Inkl. Steuern: 371,53 € VE 1 Stück Netto 312,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16036
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen