SKF 16052 MA Rillenkugellager einreihig, 260x400x44

Artikelnummer: Z00219302
EAN: 7316570970876
Herstellernummer: 16052 MA
SKF 16052 MA Rillenkugellager einreihig, 260x400x44
Inkl. Steuern: 1.582,62 € VE 1 Stück Netto 1.329,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16052
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 44
Außendurchmesser (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen