SKF 206-Z Rillenkugellager mit Einfüllnuten, 30x62x16

Artikelnummer: Z00219313
EAN: 7316577055576
Herstellernummer: 206-Z
SKF 206-Z Rillenkugellager mit Einfüllnuten, 30x62x16
Inkl. Steuern: 39,00 € VE 1 Stück Netto 32,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifender Dichtung) auf einer Seite des Lagers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen