SKF 208 NR Rillenkugellager m.Einfüll-u.Ringnut, 40x80x18

Artikelnummer: Z00219324
EAN: 7316576679575
Herstellernummer: 208 NR
SKF 208 NR Rillenkugellager m.Einfüll-u.Ringnut, 40x80x18
Inkl. Steuern: 39,08 € VE 1 Stück Netto 32,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Ringnut im Mantel des Außenringes und zugehöriger Sprengring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 208
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen