SKF 209-ZNR Rillenkugellager m.Einfüll-u.Ringnut, 45x85x19

Artikelnummer: Z00219335
EAN: 7316576679681
Herstellernummer: 209-ZNR
SKF 209-ZNR Rillenkugellager m.Einfüll-u.Ringnut, 45x85x19
Inkl. Steuern: 56,18 € VE 1 Stück Netto 47,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifende Dichtung) aus Stahlblech auf einer Seiten des Lagers, Ringnut im Mantel des Außenringes und zugehöriger Sprengring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 209
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen