SKF 211-2ZNR Rillenkugellager m.Einfüll-u.Ringnut, 55x100x21

Artikelnummer: Z00219349
EAN: 7316577292803
Herstellernummer: 211-2ZNR
SKF 211-2ZNR Rillenkugellager m.Einfüll-u.Ringnut, 55x100x21
Inkl. Steuern: 77,46 € VE 1 Stück Netto 65,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifende Dichtung) aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Ringnut im Mantel des Außenringes und zugehöriger Sprengring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen