SKF 6000-2RSH/C3GJN Rillenkugellager einreihig, 10x26x8

Artikelnummer: Z00219508
EAN: 7316571839448
Herstellernummer: 6000-2RSH/C3GJN
SKF 6000-2RSH/C3GJN Rillenkugellager einreihig, 10x26x8
Inkl. Steuern: 7,90 € VE 1 Stück Netto 6,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Stahlblecharmierte schleifende Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Schmierfett auf Polyharnstoffbasis, Konsistenzklasse 2 gemäß NLGL, für Temperaturen von -30 bis +150°C, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6000
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen