SKF 6001-2RSH/W64 Rillenkugellager mit Solid Oil, 12x28x8

Artikelnummer: Z00219579
EAN: 7316572386880
Herstellernummer: 6001-2RSH/W64
SKF 6001-2RSH/W64 Rillenkugellager mit Solid Oil, 12x28x8
Inkl. Steuern: 31,32 € VE 1 Stück Netto 26,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Stahlblecharmierte schleifende Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6001
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen