SKF 6002-2RSH/C3GJN Rillenkugellager einreihig, 15x32x9

Artikelnummer: Z00219644
EAN: 7316571814681
Herstellernummer: 6002-2RSH/C3GJN
SKF 6002-2RSH/C3GJN Rillenkugellager einreihig, 15x32x9
Inkl. Steuern: 8,94 € VE 1 Stück Netto 7,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Stahlblecharmierte schleifende Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Schmierfett auf Polyharnstoffbasis, Konsistenzklasse 2 gemäß NLGL, für Temperaturen von -30 bis +150°C, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6002
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen