SKF 6002-2Z/GJN Rillenkugellager einreihig, 15x32x9

Artikelnummer: Z00219669
EAN: 7316571530383
Herstellernummer: 6002-2Z/GJN
SKF 6002-2Z/GJN Rillenkugellager einreihig, 15x32x9
Inkl. Steuern: 7,90 € VE 1 Stück Netto 6,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifende Dichtung) aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Schmierfett auf Polyharnstoffbasis, Konsistenzklasse 2 gemäß NLGL, für Temperaturen von -30 bis +150°C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6002
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen