SKF 6006-2RS2/C4GJN Rillenkugellager einreihig, 30x55x13

Artikelnummer: Z00219868
EAN: 7316571573991
Herstellernummer: 6006-2RS2/C4GJN
SKF 6006-2RS2/C4GJN Rillenkugellager einreihig, 30x55x13
Inkl. Steuern: 13,97 € VE 1 Stück Netto 11,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, beidseitige Lippendichtung, Schmierfett auf Polyharnstoffbasis, Konsistenzklasse 2 gemäß NLGL, für Temperaturen von -30 bis +150°C, Lagerluft größer als C3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6006
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 13
Außendurchmesser (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen