SKF 6015 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 75x115x20

Artikelnummer: Z00220123
EAN: 7316577740557
Herstellernummer: 6015 M/C3
SKF
SKF 6015 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 75x115x20
Inkl. Steuern: 146,57 € VE 1 Stück Netto 123,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6015
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen