SKF 6028-2RS1/C3 Rillenkugellager einreihig, 140x210x33

Artikelnummer: Z00220269
EAN: 7316570538687
Herstellernummer: 6028-2RS1/C3
SKF 6028-2RS1/C3 Rillenkugellager einreihig, 140x210x33
Inkl. Steuern: 236,82 € VE 1 Stück Netto 199,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Stahlblecharmierte schleifende Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6028
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen