SKF 6032 M/C4 Rillenkugellager einreihig, 160x240x38

Artikelnummer: Z00220285
EAN: 7316570441819
Herstellernummer: 6032 M/C4
SKF
SKF 6032 M/C4 Rillenkugellager einreihig, 160x240x38
Inkl. Steuern: 595,64 € VE 1 Stück Netto 500,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft größer als C3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6032
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen