SKF 6034 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 170x260x42

Artikelnummer: Z00220289
EAN: 7316577085474
Herstellernummer: 6034 M/C3
SKF
SKF 6034 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 170x260x42
Inkl. Steuern: 514,25 € VE 1 Stück Netto 432,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6034
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 42
Außendurchmesser (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen