SKF 6044 M Rillenkugellager einreihig, 220x340x56

Artikelnummer: Z00220299
EAN: 7316577098115
Herstellernummer: 6044 M
SKF 6044 M Rillenkugellager einreihig, 220x340x56
Inkl. Steuern: 995,51 € VE 1 Stück Netto 836,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6044
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 56
Außendurchmesser (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen