SKF 6056 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 280x420x65

Artikelnummer: Z00220306
EAN: 7316570638424
Herstellernummer: 6056 M/C3
SKF 6056 M/C3 Rillenkugellager einreihig, 280x420x65
Inkl. Steuern: 1.945,39 € VE 1 Stück Netto 1.634,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6056
Bohrung (mm) 280
Breite (mm) 65
Außendurchmesser (mm) 420
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen