SKF 61809 Rillenkugellager einreihig, 45x58x7

Artikelnummer: Z00220484
EAN: 7316576639814
Herstellernummer: 61809
SKF 61809 Rillenkugellager einreihig, 45x58x7
Inkl. Steuern: 25,29 € VE 1 Stück Netto 21,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61809
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 58

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen