SKF 61812-2RS1 Rillenkugellager einreihig, 60x78x10

Artikelnummer: Z00220497
EAN: 7316577611611
Herstellernummer: 61812-2RS1
SKF 61812-2RS1 Rillenkugellager einreihig, 60x78x10
Inkl. Steuern: 44,08 € VE 1 Stück Netto 37,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Stahlblecharmierte schleifende Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61812
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen