SKF 61815/C3 Rillenkugellager einreihig, 75x95x10

Artikelnummer: Z00220517
EAN: 7316570977585
Herstellernummer: 61815/C3
SKF 61815/C3 Rillenkugellager einreihig, 75x95x10
Inkl. Steuern: 64,66 € VE 1 Stück Netto 54,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61815
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen