SKF 61836 MA/C3 Rillenkugellager einreihig, 180x225x22

Artikelnummer: Z00220577
EAN: 7316570436983
Herstellernummer: 61836 MA/C3
SKF 61836 MA/C3 Rillenkugellager einreihig, 180x225x22
Inkl. Steuern: 444,25 € VE 1 Stück Netto 373,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61836
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen