SKF 61848 Rillenkugellager einreihig, 240x300x28

Artikelnummer: Z00220594
EAN: 7316571440293
Herstellernummer: 61848
SKF
SKF 61848 Rillenkugellager einreihig, 240x300x28
Inkl. Steuern: 504,38 € VE 1 Stück Netto 423,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61848
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen