SKF 61856/C3 Rillenkugellager einreihig, 280x350x33

Artikelnummer: Z00220609
EAN: 7316570170948
Herstellernummer: 61856/C3
SKF 61856/C3 Rillenkugellager einreihig, 280x350x33
Inkl. Steuern: 714,90 € VE 1 Stück Netto 600,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61856
Bohrung (mm) 280
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen