SKF 61856 MA Rillenkugellager einreihig, 280x350x33

Artikelnummer: Z00220607
EAN: 1234
Herstellernummer: 61856 MA
SKF 61856 MA Rillenkugellager einreihig, 280x350x33
Inkl. Steuern: 896,57 € VE 1 Stück Netto 753,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61856
Bohrung (mm) 280
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen