SKF 619/6 Rillenkugellager einreihig, 6x15x5

Artikelnummer: Z00220622
EAN: 7316577121820
Herstellernummer: 619/6
SKF 619/6 Rillenkugellager einreihig, 6x15x5
Inkl. Steuern: 9,16 € VE 1 Stück Netto 7,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Rillenkugellager einreihig Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 619/6
Bohrung (mm) 6
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen