SKF 619/9-2Z Rillenkugellager einreihig, 9x20x6

Artikelnummer: Z00220631
EAN: 7316577101501
Herstellernummer: 619/9-2Z
SKF 619/9-2Z Rillenkugellager einreihig, 9x20x6
Inkl. Steuern: 9,96 € VE 1 Stück Netto 8,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe (nichtschleifende Dichtung) aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 619/9
Bohrung (mm) 9
Breite (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen