SKF 61916/C3 Rillenkugellager einreihig, 80x110x16

Artikelnummer: Z00220716
EAN: 7316576638176
Herstellernummer: 61916/C3
SKF 61916/C3 Rillenkugellager einreihig, 80x110x16
Inkl. Steuern: 90,32 € VE 1 Stück Netto 75,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61916
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen