SKF 61922 MA/C3 Rillenkugellager einreihig, 110x150x20

Artikelnummer: Z00220723
EAN: 7316570838749
Herstellernummer: 61922 MA/C3
SKF 61922 MA/C3 Rillenkugellager einreihig, 110x150x20
Inkl. Steuern: 364,10 € VE 1 Stück Netto 305,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61922
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen