SKF 61932 MA Rillenkugellager einreihig, 160x220x28

Artikelnummer: Z00220732
EAN: 7316577122070
Herstellernummer: 61932 MA
SKF
SKF 61932 MA Rillenkugellager einreihig, 160x220x28
Inkl. Steuern: 507,42 € VE 1 Stück Netto 426,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61932
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen